Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Arbeitsjacke Gr. 106/110 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Arbeitsjacke Gr. 106/110 rot
BP Arbeitsjacke Gr. 106/110 rot
Artikel-Nr.:
     5417B-236410
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1479 720 81 106/110
EAN/GTIN:
     4010365572858
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke 106
Verdeckte Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, davon 1 mit integrierter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Stifttasche, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Innentasche, Ärmelbundweite durch Druckknöpfe verstellbar, Bewegungsfalten im Rücken, Rückenpasse
Weitere Informationen:
Gewicht:
305 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
rot
Farbe:
rot
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Pflegeanleitung:
bis 95°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
BP
Ausführung:
Jacke
Größe:
106/110
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke rot, bp arbeitsjacke, BP, Gr., 106/110, rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,27*
€ 56,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,54*
€ 56,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.