| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-236606 Herst.-Nr.: 1493 720 32 64 EAN/GTIN: 4010365575606 |
| |
|
| | |
| Jeansform, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 Schenkeltaschen, davon 1 mit aufgesetzter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Zollstocktasche, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), Kniepolstertaschen aus wasser- und schmutzabweisendem Cordura Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen) Weitere Informationen: | | Größe: | 64 | Farbe: | schwarz | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Gewicht: | 305 g/m² | Form: | lang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C / bügeln bis 110°C / trocknergeeignet / nicht bleichen / chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | BP | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,42* | € 59,00* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,48* | € 59,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|