Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Arbeitshose Gr. 110 dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Arbeitshose Gr. 110 dunkelgrau
BP Arbeitshose Gr. 110 dunkelgrau
BP Arbeitshose Gr. 110 dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-237529
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1493 720 53 110
EAN/GTIN:
     4010365628357
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Jeansform, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 Schenkeltaschen, davon 1 mit aufgesetzter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Zollstocktasche, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), Kniepolstertaschen aus wasser- und schmutzabweisendem Cordura Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Größe:
110
Farbe:
dunkelgrau
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Gewicht:
305 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C / bügeln bis 110°C / trocknergeeignet / nicht bleichen / chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
BP
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose bp, berufshose, BP, Gr., 110, dunkelgrau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,05*
€ 62,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,61*
€ 62,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 49,32*
€ 64,19*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.