| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-242880 Herst.-Nr.: 1542 400 32 44 EAN/GTIN: 4010365857023 |
| |
|
| | |
| BP Damen Kochjacke 1542-400
Ausführung: - Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, strapazierfähiges Mischgewebe
- feminines Design mit formgebenden Teilungsnähten
- Belüftungsöffnungen für bessere Luftzirkulation
- Ärmeltasche für Utensilien
- normale Passform
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt
- Trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur erlaubt
- Bügeln mit mittlerer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Passform: | Regular Fit | Farbcode: | 32 | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 44 | Farbe: | schwarz | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 215 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,22* | € 39,99* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,39* | € 40,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 31,68* | € 41,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|