Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamanttrennscheibe Diacut Universal, Ø 450 mm, 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamanttrennscheibe Diacut Universal, Ø 450 mm, 25,4 mm
Norton Clipper Diamanttrennscheibe Diacut Universal, Ø 450 mm, 25,4 mm
Norton Clipper Diamanttrennscheibe Diacut Universal, Ø 450 mm, 25,4 mm
Norton Clipper Diamanttrennscheibe Diacut Universal, Ø 450 mm, 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-244188
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe norton
Diamanttrennscheibe für universale Materialien, Beton, Stahlbeton, Granit, Marmor
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Norton Clipper
Anwendung:
Universal, Beton, Stahlbeton, Granit, Marmor
Bohrung:
25,4
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Durchmesser:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 450mm, Reidl-450-25,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,64*
€ 311,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.