Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstkombination PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstkombination PRO
Forstkombination PRO
Forstkombination PRO
Artikel-Nr.:
     5417B-244268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163842484
EAN/GTIN:
     4332163842484
Suchbegriffe:
Forsthelm
Waldarbeiterhelm
Waldarbeiterschutzhelm
Warnparka
Forst-Kopfschutzkombination »PRO« Ausführung: Gute Gehörschutzdämmung mit 26 dB SNR Individuell verstellbar 4-Punkt-Textilinnenausstattung Abdichtung zwischen Helm und Visier Klappbares Gitter, konstruiert zur Abdichtung zwischen Visier und Gehörschutzkapsel Maximale Belüftung Gehörschutz abklappbar, drehbar Material: Helmschale aus hochwertigem PE-Kunststoff mit UV-Stabilisierung Gesichtsschutz aus Nylongewebe Zulassung/Norm: 2704FN KWF-geprüft, damit freigegeben für alle staatlichen Forstämter, nach EN 397, EN 352-3, EN 1731 Farbe: leuchtorange
Weitere Informationen:
Gewicht:
245 g
Befestigung für Kinnriemen:
Nein
Augenschutz integriert:
Ja
Befestigung Innenausstattung:
4-Punkt
Helmform:
mit Schirm
Belüftungsöffnung:
Ja
Gefährdungspotential:
wegfliegende Gegenstände
Sichtbarkeit:
ohne
Branche:
Forstwirtschaft
Chemikalienbeständig:
Nein
Material Gesichtsschutz:
Nylongitter
Gesichtsschutz:
Ja
Gelenk Augenschutz:
klappbar
Gelenk Gehörschutz:
klappbar
Gehörschutz:
Ja
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
orange
SNR-Wert:
26 dB
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
orange
Kopfweite:
52-63 cm
Ausführung:
Schutzhelmset
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, forsthelm, Forstkombination PRO
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,83*
€ 33,67*
3 Tage
22
€ 4,79*
ab € 25,11*
€ 33,92*
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 25,18*
€ 33,96*
10 Tage
26
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 34,78*
2 Tage
28
€ 7,90*
ab € 26,55*
€ 35,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.