Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. S black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. S black
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. S black
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. S black
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. S black
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. S black
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. S black
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. S black
Artikel-Nr.:
     5417B-319526
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901330734
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070

Ausführung:
  • sehr feine Piqué-Qualität 
  • Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen 
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen 
  • Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton  
  • 3 Knöpfe
Material: 
100% Baumwolle, 195 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Hersteller:
James & Nicholson
Internetfarbe:
schwarz
Gewicht:
190 g/m²
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
bl
Naht:
Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN070
Farbwerte CMYK:
C:0/M:0/Y:0/K: 100
Beschreibung:
"Sehr feine Piqué-Qualität Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen und Armbündchen Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton "
Farbewerte Pantone:
blackC
Zusatz:
Baumwolle Kurzarm Seitenschlitze Pol
Features:
"Baumwolle Kurzarm Seitenschlitze Polokragen"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Polo
Marke:
James & Nicholson
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
black
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, DAIBER-JN 070-S-CLASSIC POLO BLACK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.