| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-319564 Herst.-Nr.: 32125-49 EAN/GTIN: 4042035881182 |
| |
|
| | |
| Abeba Clog Anatom 32125 SB ESD SRC DGUV
Ausführung:
- EN ISO 20345, SB ESD SRC DGUV A E FO
- Material: Mikrofaser
- Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter
- Schutzkappe: Stahl
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3582)
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Sohle: rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
- Größen: 36 - 52
- Farbe: schwarz
Küchengeeignet, Sohlenerhöhung möglich, Waschbar bei 30 °C
Sicherheitsschuh SB
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • offener Fersenbereich möglich • Zehenschutzkappe Ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | Verschluss: | Klettverschluss | Internetfarbe: | schwarz | Futter: | Microfaser | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | ja | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 600 g | Material: | Textil | Ausführung: | Clog | Hersteller: | Abeba | Schutzkappe: | Stahl | Farbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | SB | Größe: | 49 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs schwarz, sicherheitsclogs sb, Abeba-32125-49 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,84* | € 67,62* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,71* | € 67,66* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,60* | € 74,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 64,58* | € 83,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|