Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. M brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. M brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. M brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. M brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. M brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. M brown
Artikel-Nr.:
     5417B-319688
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901330871
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070

Ausführung:
  • sehr feine Piqué-Qualität 
  • Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen 
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen 
  • Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton  
  • 3 Knöpfe
Material: 
100% Baumwolle, 195 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
braun
Gewicht:
190 g/m²
Form:
kurzarm
Hersteller:
James & Nicholson
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
br
Naht:
Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN070
Farbwerte CMYK:
C:60/M:80/Y:100/K: 45
Beschreibung:
"Sehr feine Piqué-Qualität Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen und Armbündchen Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton "
Farbewerte Pantone:
476C
Features:
"Baumwolle Kurzarm Seitenschlitze Polokragen"
Zusatz:
Baumwolle Kurzarm Seitenschlitze Pol
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Polo
Marke:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
brown
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt m, herren poloshirt, DAIBER-JN 070-M-CLASSIC POLO BROWN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.