Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. M weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. M weiß
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. M weiß
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. M weiß
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. M weiß
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. M weiß
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. M weiß
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 Gr. M weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-319799
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     810001005
EAN/GTIN:
     4045981007750
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
HAKRO Poloshirt Classic Herren #810 

Ausführung:
  • Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug
  • Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen
  • Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle (ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)
Gewicht: 200 g/m²
Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
weiß
Waschtemperatur:
60° C
Model:
810
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
01
Gewicht:
200 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
M
Ausführung:
Polo
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,98*
€ 14,03*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 14,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 14,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 15,20*
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,96*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0810024008
ab € 10,96*
Ähnlich
Hakro
0810024009
ab € 12,00*
Ähnlich
Hakro
0810024006
ab € 10,92*
Ähnlich
Hakro
0810024005
ab € 10,91*
Ähnlich
Hakro
0810024004
ab € 10,95*
Ähnlich
Hakro
0810024007
ab € 10,96*
Ähnlich
Hakro
0810024003
ab € 10,90*
Ähnlich
Hakro
0810035008
ab € 10,96*
Ähnlich
Hakro
0810035009
ab € 12,01*
Ähnlich
Hakro
0810035006
ab € 10,90*
Ähnlich
Hakro
0810035005
ab € 10,89*
Ähnlich
Hakro
0810035004
ab € 10,89*
Ähnlich
Hakro
0810035007
ab € 10,95*
Ähnlich
Hakro
0810035003
ab € 10,94*
Ähnlich
Hakro
0810042008
ab € 10,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.