Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-319906 Herst.-Nr.: 90801029002 EAN/GTIN: 4014586835174 |
| |
|
| | |
| Auf einen Blick •Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im "schwerelosen" Zustand.
Produktstärken •Wendelkabel als Zubehör erhältlich.
Wichtigste Daten •Konstante Zugkraft. •Reißfestes Stahlseil. Weitere Informationen: | | Hersteller: | FEIN | Ausführung: | Drahtseil | Seilauszug max.: | 2 m | Werkseinstellung: | 12 kg | Traglast einstellbar: | 10 - 14 kg | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtung und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: federzug, FEIN, bis, 14, kg, Traglast |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,67* | € 228,57* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,65* | € 228,81* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,21* | € 228,82* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,57* | € 229,59* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 193,21* | € 232,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|