Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. M tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. M tinte
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. M tinte
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. M tinte
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. M tinte
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. M tinte
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. M tinte
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 Gr. M tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-319996
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     812034005
EAN/GTIN:
     4045981017285
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO Poloshirt Pocket Performance Herren #812 

Ausführung:
  • besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué- Poloshirt mit aufgesetzter Brusttasche
  • aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix
  • 3-Loch- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“
  • einlaufvorbehandelt
Material:
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
200 g/m²
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
812
Internetfarbe:
blau
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
34
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Polo
Farbe:
tinte
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Hakro-812 Pocket-Poloshirt Gr. M tinte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,77*
€ 22,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,55*
€ 22,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 23,19*
91 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,51*
€ 25,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,60*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0812001008
ab € 14,94*
Ähnlich
Hakro
0812001009
ab € 16,38*
Ähnlich
Hakro
0812001010
ab € 16,41*
Ähnlich
Hakro
0812001011
ab € 18,10*
Ähnlich
Hakro
0812001012
ab € 18,20*
Ähnlich
Hakro
0812001006
ab € 14,97*
Ähnlich
Hakro
0812001005
ab € 14,98*
Ähnlich
Hakro
0812001004
ab € 15,05*
Ähnlich
Hakro
0812001007
ab € 14,97*
Ähnlich
Hakro
0812001003
ab € 14,97*
Ähnlich
Hakro
0812002008
ab € 15,79*
Ähnlich
Hakro
0812002009
ab € 17,42*
Ähnlich
Hakro
0812002010
ab € 17,36*
Ähnlich
Hakro
0812002011
ab € 19,27*
Ähnlich
Hakro
0812002012
ab € 19,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.