Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. M tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. M tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. M tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. M tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. M tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. M tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. M tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-320026
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     475034005
EAN/GTIN:
     4045981049996
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Sweatshirt Mikralinar #475

Ausführung:
  • Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt
  • formstabile Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband
  • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum
  • Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Mikralinar, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 300 g/m²

Eigenschaften: 
Für Industriewäsche geeignet, Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Internetfarbe:
blau
Herkunftsland:
TR
Waschtemperatur:
60° C
Model:
475
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
34
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
300 g/m²
Form:
langarm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Pullover
Farbe:
tinte
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover blau, herren pullover, Hakro-475 Sweatshirt Gr. M tinte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,14*
€ 25,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 25,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,62*
€ 25,81*
4 Tage
25
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 26,39*
10 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 20,92*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0475128008
ab € 18,54*
Ähnlich
Hakro
0475128009
ab € 20,45*
Ähnlich
Hakro
0475128010
ab € 20,55*
Ähnlich
Hakro
0475128011
ab € 22,57*
Ähnlich
Hakro
0475128012
ab € 22,62*
Ähnlich
Hakro
0475128006
ab € 18,54*
Ähnlich
Hakro
0475128005
ab € 18,65*
Ähnlich
Hakro
0475128004
ab € 18,54*
Ähnlich
Hakro
0475128007
ab € 18,55*
Ähnlich
Hakro
0475128003
ab € 18,51*
Ähnlich
Hakro
0475015008
ab € 18,67*
Ähnlich
Hakro
0475015009
ab € 20,39*
Ähnlich
Hakro
0475015010
ab € 20,37*
Ähnlich
Hakro
0475015011
ab € 22,48*
Ähnlich
Hakro
0475015012
ab € 22,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.