Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. S tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. S tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. S tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. S tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. S tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. S tinte
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. S tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-320027
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     475034004
EAN/GTIN:
     4045981049989
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Sweatshirt Mikralinar #475

Ausführung:
  • Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt
  • formstabile Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband
  • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum
  • Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Mikralinar, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 300 g/m²

Eigenschaften: 
Für Industriewäsche geeignet, Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
475
Internetfarbe:
blau
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
34
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
300 g/m²
Form:
langarm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Pullover
Farbe:
tinte
Größe:
S
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,17*
€ 25,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 26,01*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 19,78*
€ 26,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,18*
€ 26,81*
9 Tage
859
€ 5,90*
ab € 20,80*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0475128008
ab € 19,13*
Ähnlich
Hakro
0475128009
ab € 21,01*
Ähnlich
Hakro
0475128010
ab € 21,01*
Ähnlich
Hakro
0475128011
ab € 23,22*
Ähnlich
Hakro
0475128012
ab € 23,18*
Ähnlich
Hakro
0475128006
ab € 19,12*
Ähnlich
Hakro
0475128005
ab € 19,13*
Ähnlich
Hakro
0475128004
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
0475128007
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
0475128003
ab € 19,13*
Ähnlich
Hakro
0475015008
ab € 19,12*
Ähnlich
Hakro
0475015009
ab € 21,07*
Ähnlich
Hakro
0475015010
ab € 21,08*
Ähnlich
Hakro
0475015011
ab € 23,17*
Ähnlich
Hakro
0475015012
ab € 23,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.