Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 2XL anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 2XL anthrazit
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 2XL anthrazit
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 2XL anthrazit
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 2XL anthrazit
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 2XL anthrazit
HAKRO Sweatshirt Performance #475 Gr. 2XL anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-320030
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     475028008
EAN/GTIN:
     4045981049927
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Sweatshirt Mikralinar #475

Ausführung:
  • Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt
  • formstabile Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband
  • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum
  • Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Mikralinar, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 300 g/m²

Eigenschaften: 
Für Industriewäsche geeignet, Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Internetfarbe:
grau
Herkunftsland:
TR
Waschtemperatur:
60° C
Model:
475
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
28
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
300 g/m²
Form:
langarm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Pullover
Farbe:
anthrazit
Größe:
2XL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,05*
€ 25,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,13*
€ 25,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,65*
€ 26,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,21*
€ 26,69*
9 Tage
463
€ 5,90*
ab € 20,81*
€ 27,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0475128008
ab € 19,05*
Ähnlich
Hakro
0475128009
ab € 21,03*
Ähnlich
Hakro
0475128010
ab € 20,99*
Ähnlich
Hakro
0475128011
ab € 23,07*
Ähnlich
Hakro
0475128012
ab € 23,12*
Ähnlich
Hakro
0475128006
ab € 19,14*
Ähnlich
Hakro
0475128005
ab € 19,02*
Ähnlich
Hakro
0475128004
ab € 19,03*
Ähnlich
Hakro
0475128007
ab € 19,03*
Ähnlich
Hakro
0475128003
ab € 19,01*
Ähnlich
Hakro
0475015009
ab € 21,01*
Ähnlich
Hakro
0475015010
ab € 21,00*
Ähnlich
Hakro
0475015011
ab € 23,04*
Ähnlich
Hakro
0475015012
ab € 23,17*
Ähnlich
Hakro
0475015006
ab € 19,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.