Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. L weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. L weiß
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. L weiß
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. L weiß
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. L weiß
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. L weiß
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. L weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-320181
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     105001006
EAN/GTIN:
     4045981055669
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105

Modisches, körpernah geschnittenes langärmeliges Business-Hemd aus dauerhaft bügelfrei ausgerüstetem Baumwollgewebe mit angenehm weichem Griff, formstabil und strapazierfähig. Kent-Kragen mit eingearbeiteten Kragenstäbchen - für einen perfekt sitzenden Hemdkragen, modische Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, klassische Frontleistenverarbeitung, weitenverstellbare Manschetten, Rückenteil mit Schulterpasse und Formabnähern. 4-Loch-Knöpfe - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extrafesten Halt - und Ersatzknöpfe. Gewebtes Harry Kroll®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort.  
  • Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle, 125 g /m² ?
  • Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt, permanent Bügelfre
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Form:
1/1-Arm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
40 °C
Passform:
Regular Fit
Model:
105
Pflegetext Waschen:
40 °C
Herkunftsland:
VN
Waschtemperatur:
40 °C
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
01
Gewicht:
120 g / m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
L
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd langarm weiß, herren hemd, herren-hemd lang, HAKRO-105-L-HEMD 1/1 ARM BUSINESS-TAILORED WEIß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,96*
€ 36,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,95*
€ 37,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,68*
€ 37,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,41*
€ 37,67*
10 Tage
549
€ 5,90*
ab € 28,56*
€ 38,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0105001003
ab € 26,32*
Ähnlich
Hakro
0105003003
ab € 26,52*
Ähnlich
Hakro
0105005003
ab € 26,44*
Ähnlich
Hakro
0105025003
ab € 26,50*
Ähnlich
Hakro
105025006
ab € 26,47*
Ähnlich
Hakro
105025005
ab € 26,48*
Ähnlich
Hakro
105025004
ab € 26,27*
Ähnlich
Hakro
105025007
ab € 26,45*
Ähnlich
Hakro
105025008
ab € 26,37*
Ähnlich
Hakro
105025009
ab € 28,91*
Ähnlich
Hakro
105003006
ab € 26,41*
Ähnlich
Hakro
105003005
ab € 26,34*
Ähnlich
Hakro
105003004
ab € 26,39*
Ähnlich
Hakro
105003007
ab € 26,44*
Ähnlich
Hakro
105003008
ab € 26,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.