| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-320423 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046987024345 |
| |
|
| | |
| QUALITEX Pilotenjacke zweifarbige Bomberjacke Fliegerjacke - abtrennbare Ärmel
Ausführung: - austrennbares Faserpelzfutter
- abtrennbare Ärmel
- Kragenfutter abtrennbar
- Thermofutter in den Ärmeln
- 2 Brusttaschen
- 1 Handytasche
- 2 Schubtaschen
- 1 Ärmeltasche
- 1 Innentasche
Material: - 60% Baumwolle / 40% Polyester
- Flourcarbon beschichtet.
- Futter: 100% Polyester
- Faserpelz 70% Polyacryl
- 30% Polyester
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Qualitex | Form: | langarm | Futter: | 100% Polyester | Gewicht: | 265 g/m² | Saison: | Winter | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Farbe: | königsblau | Größe: | S | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, pilotenjacke blau s, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Qualitex, mit, Teddyfutter, 1000, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,16* | € 43,46* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,59* | € 49,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|