| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-320439 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046987024529 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | QUALITEX Pilotenjacke zweifarbige Bomberjacke Fliegerjacke - abtrennbare Ärmel
Ausführung: - austrennbares Faserpelzfutter
- abtrennbare Ärmel
- Kragenfutter abtrennbar
- Thermofutter in den Ärmeln
- 2 Brusttaschen
- 1 Handytasche
- 2 Schubtaschen
- 1 Ärmeltasche
- 1 Innentasche
Material: - 60% Baumwolle / 40% Polyester
- Flourcarbon beschichtet.
- Futter: 100% Polyester
- Faserpelz 70% Polyacryl
- 30% Polyester
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Qualitex | Form: | langarm | Futter: | 100% Polyester | Gewicht: | 265 g/m² | Saison: | Winter | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Farbe: | marine | Größe: | 2XL | Ausführung: | Jacke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine 2xl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Qualitex, mit, Teddyfutter, 1000, Gr. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |