Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitex Schweißer Bundjacke robust Gr. 58 kornblau blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitex Schweißer Bundjacke robust Gr. 58 kornblau blau
Qualitex Schweißer Bundjacke robust Gr. 58 kornblau blau
Qualitex Schweißer Bundjacke robust Gr. 58 kornblau blau
Qualitex Schweißer Bundjacke robust Gr. 58 kornblau blau
Artikel-Nr.:
     5417B-320667
Hersteller:
     Qualitex (Volker Gonschorek)
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046987021474
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Qualitex Schweißer Bundjacke robust

Ausführung:
  • Umlegekragen
  • Vorn verdeckte Knopfleiste
  • 1 aufgesetzte Brusttasche links mit Patte und Druckknopf
  • 1 Innentasche rechts
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen, mit Patte und Druckknopf
  • Alle Nähte sind rot gesteppt
  • flammhemmend ausgerüstet
  • zertifiziert nach DIN EN 470-1, DIN EN 531

Material: 
100% Diagonal-Baumwollköper 
Weitere Informationen:
Gewebequalität:
Diagonalköper
Taschenart:
Seitentasche mit Patte (beidseitig)
Hauptfarbton:
kornblumenblau
Kragenart:
Umlegekragen
Hauptfarbe:
blau
Farbigkeit:
einfarbig
Größenspiegel:
48-58
Besonderheit Material:
flammhemmend
Gefährdung:
Hitze
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
verdeckte Knopfleiste
Armlänge:
1/1 Arm
Anwendungsbereich:
diverse Schweißverfahren
Grammatur:
370 g/m²
Internetfarbe:
blau
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Gewicht:
370 g/m²
Form:
langarm
Material:
100 % Baumwolle
Hersteller:
Qualitex
Farbe:
kornblau
Größe:
58
Ausführung:
Schweißerjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.