Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Poloshirt Performance #816 Gr. L chocolate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Poloshirt Performance #816 Gr. L chocolate
Hakro Herren Poloshirt Performance #816 Gr. L chocolate
Hakro Herren Poloshirt Performance #816 Gr. L chocolate
Hakro Herren Poloshirt Performance #816 Gr. L chocolate
Hakro Herren Poloshirt Performance #816 Gr. L chocolate
Hakro Herren Poloshirt Performance #816 Gr. L chocolate
Artikel-Nr.:
     5417B-320806
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     816022006
EAN/GTIN:
     4045981066054
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO Herren Poloshirt Performance #816

Suchst du nach einem modernen, langlebigen Begleiter für den Arbeitsalltag?

Dann wird dich dieses Piqué-Poloshirt überzeugen.

Das Herrenpoloshirt Performance #816 ist ein besonders leistungsfähiges, funktionelles Arbeitsshirt. Durch den Mix aus Baumwolle und Polyester erzielt Hakro ein sehr pflegeleichtes und strapazierfähiges Material, welches sich angenehm auf der Haut anfühlt.

Bestelle dieses Shirt und überzeuge dich selbst von der Qualität.

Weitere Eigenschaften:
  • Nackenband
  • 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf 
  • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. 
  • Gewebtes HAKRO®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht.
  • Einlaufvorbehalt
  • In mehreren Farben verfügbar

Material:
Piqué aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Gewicht:
Ca. 200 g/m²

Pflegehinweise:
Waschbar bis 60°C, geeignet für Industriewäsche

Anwendungsgebiet:
Outdoor, Freizeit, Baustelle, Handwerk, Industrie, Innenbereiche, Lagerhaus, Lebensmittelverarbeitung
  

Weitere Informationen:
Materialbesonderheit:
Piqué aus 50% Baumwolle und 50% Polyester
Internetfarbe:
braun
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
TR
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht bleichen, auf Stufe 1 im Trockner trocknen, auf Stufe 2 bügeln, nicht chloren
Waschtemperatur:
60° C
Model:
816
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
22
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Polo
Farbe:
chocolate
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Hakro-816 Poloshirt Performance Gr. L chocolate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.