Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. XL chocolate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. XL chocolate
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. XL chocolate
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. XL chocolate
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. XL chocolate
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. XL chocolate
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. XL chocolate
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. XL chocolate
Artikel-Nr.:
     5417B-320840
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     281022007
EAN/GTIN:
     4045981061356
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281

Ausführung:
  • Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt
  • geripptes Halsbündchen und Nackenband
  • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum
  • Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
  • pflegeleicht
Material: 
Mikralinar, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
Gewicht: 160 g/m²
Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
281
Internetfarbe:
braun
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
22
Form:
kurzarm
Gewicht:
160 g/m²
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Farbe:
chocolate
Größe:
XL
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-T-Shirts, herren-t-shirts hakro xl, t-shirt uv, hakro herren-shirt, Hakro-281 Herren T-Shirt Gr. XL chocolate
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 10,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 10,47*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 10,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,99*
9 Tage
403
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0281010008
ab € 6,86*
Ähnlich
Hakro
0281010009
ab € 7,56*
Ähnlich
Hakro
0281010010
ab € 7,52*
Ähnlich
Hakro
0281010011
ab € 8,28*
Ähnlich
Hakro
0281010012
ab € 8,30*
Ähnlich
Hakro
0281010006
ab € 6,83*
Ähnlich
Hakro
0281010005
ab € 6,82*
Ähnlich
Hakro
0281010004
ab € 6,83*
Ähnlich
Hakro
0281010007
ab € 6,85*
Ähnlich
Hakro
0281010003
ab € 6,83*
Ähnlich
Hakro
0281012008
ab € 6,86*
Ähnlich
Hakro
0281012009
ab € 7,53*
Ähnlich
Hakro
0281012010
ab € 7,54*
Ähnlich
Hakro
0281012011
ab € 8,27*
Ähnlich
Hakro
0281012012
ab € 8,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.