Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. L rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. L rot
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. L rot
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. L rot
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. L rot
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. L rot
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. L rot
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293 Gr. L rot
Artikel-Nr.:
     5417B-321071
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     293002006
EAN/GTIN:
     4045981003530
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
HAKRO T-Shirt Heavy Herren #293

Ausführung:
  • Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt
  • LYCRA-verstärktes Halsbündchen und Nackenband
  • Hergestellt aus schwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material: 
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle 
(ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose), 190 g/m²
Eigenschaft: Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Internetfarbe:
rot
Herkunftsland:
BD
Waschtemperatur:
60° C
Model:
293
Pflegetext Waschen:
60° C
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
02
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
190 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
rot
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: herren t shirts, HAKRO-293-L-T-SHIRT HEAVY ROT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 9,85*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 9,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,89*
9 Tage
423
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 11,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,67*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0293003008-2XL
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0293003009-3XL
ab € 6,90*
Ähnlich
Hakro
0293003006-L
ab € 6,28*
Ähnlich
Hakro
0293003005-M
ab € 6,28*
Ähnlich
Hakro
0293003004-S
ab € 6,31*
Ähnlich
Hakro
0293003007-XL
ab € 6,29*
Ähnlich
Hakro
0293003003-XS
ab € 6,25*
Ähnlich
Hakro
0293007008-2XL
ab € 6,28*
Ähnlich
Hakro
0293007009-3XL
ab € 6,93*
Ähnlich
Hakro
0293007006-L
ab € 6,30*
Ähnlich
Hakro
0293007005-M
ab € 6,31*
Ähnlich
Hakro
0293007004-S
ab € 6,32*
Ähnlich
Hakro
0293007007-XL
ab € 6,29*
Ähnlich
Hakro
0293007003-XS
ab € 6,28*
Ähnlich
Hakro
0293024008-2XL
ab € 6,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.