Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

BS Seilrolle A35, Rad-Ø 65/55 mm, Tragkr. 137 kg, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Seilrolle A35, Rad-Ø 65/55 mm, Tragkr. 137 kg, Kugellager
BS Seilrolle A35, Rad-Ø 65/55 mm, Tragkr. 137 kg, Kugellager
Artikel-Nr.:
     5417B-321508
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885015459
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle
Seilrolle A35.060, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Kunststoff, Lager: Kugellager, Ø Rad: 65/55 mm, Tragkraft: 137 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Nuttiefe:
8
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Rollenart:
Tür-/Seilrolle
Typ:
Seilrolle
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
5 mm
Schraublochdurchmesser:
10 mm
Radkörper:
Kunststoff
Achsbohrung/-durchmesser:
10 mm
Nutbreite:
8
Tragfähigkeit:
137 kg
Radbreite:
12 mm
Raddurchmesser:
65/55 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Seilrolle-65/55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.