| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-322069 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046987020446 |
| |
|
| | |
| Qualitex Bundhose Image - Bund mit 7 Gürtelschlaufen
- seitlich im Bund eingearbeiteter Gummizug
- 2 eingesetzte Vordertaschen
- Eingriff in Kontrastfarbe abgesetzt
- 1 Schenkeltasche mit Kellerfalte und Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss
- 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss
- links Handytasche mit Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss
- doppelte Maßstabtasche, die untere in Kontrastfarbe
- Hosenschlitz mit Messing-Reißverschluss
- Knietaschen mit Klettverschluss zum Einschieben von Kniepolstern
- Material: Mischgewebe, 65% Baumwolle, 35% Polyester, ca. 300 g/m²
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Qualitex | Gewicht: | 300 g/m² | Form: | lang | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Ausführung: | Bundhose | Farbe: | kornblau/hellgrau | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |