Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Fleecejacke Kazan Gr. S weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Fleecejacke Kazan Gr. S weiß/grau
Dassy Fleecejacke Kazan Gr. S weiß/grau
Dassy Fleecejacke Kazan Gr. S weiß/grau
Dassy Fleecejacke Kazan Gr. S weiß/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-322357
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414729020815
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
KAZAN Zweifarbige Fleecejacke

Ausführung:

  • elastische Ärmelbündchen
  • Reißverschluss und Kinnschutz
  • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss und Futter
  • Antipilling
  • Mikrofaser-Fleece

Material: 
  • 100% Polyester
  • Gewicht: 260 g/m²

Weitere Informationen:
Pflegeanleitung:
waschbar bis 30°C
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Dassy
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
260 g/m²
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Farbe:
weiß/grau
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke, Dassy-FLEECEJACKE KAZAN PES16 (260 gr) WEISS/GRAU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,25*
€ 32,68*
6 Tage
636
€ 5,90*
ab € 24,28*
€ 32,97*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,25*
€ 33,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3002174016B6821002XL
ab € 23,35*
Ähnlich
DASSY
3002174016B6821003XL
ab € 23,21*
Ähnlich
DASSY
3002174016B682100L
ab € 23,35*
Ähnlich
DASSY
3002174016B682100M
ab € 23,40*
Ähnlich
DASSY
3002174016B682100S
ab € 23,39*
Ähnlich
DASSY
3002174016B682100XL
ab € 23,21*
Ähnlich
DASSY
3002174016B682100XS
ab € 23,41*
Ähnlich
DASSY
3002174016B6371002XL
ab € 23,26*
Ähnlich
DASSY
3002174016B6371003XL
ab € 23,31*
Ähnlich
DASSY
3002174016B637100L
ab € 23,36*
Ähnlich
DASSY
3002174016B637100M
ab € 23,19*
Ähnlich
DASSY
3002174016B637100S
ab € 23,39*
Ähnlich
DASSY
3002174016B637100XL
ab € 23,29*
Ähnlich
DASSY
3002174016B637100XS
ab € 23,28*
Ähnlich
DASSY
3002174016B6741002XL
ab € 24,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.