Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Arbeitsjacke Nouville Gr. XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Arbeitsjacke Nouville Gr. XL schwarz
Dassy Arbeitsjacke Nouville Gr. XL schwarz
Dassy Arbeitsjacke Nouville Gr. XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-322393
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414729018973
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacken
Nouville Arbeitsjacke

Ausführung:
  • Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • Verstellbarer Bund mit Druckknopfverschluss
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfverschluss
  • Rückendehnfalte
  • 2 große Schubtaschen
  • 2 Brusttaschen
  • Handytasche Stiftefach
  • Werkzeugfach
  • Innentasche
  • reflektierende Biese
  • 2-fache Kappnähte

Material: 
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
  • Gewicht: 245 g/m²
Weitere Informationen:
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Dassy
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
245 g/m²
Form:
langarm
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Saison:
Sommer
Ausführung:
Jacke
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Dassy-JACKE NOUVILLE PESCO61 (245 gr) SCHWARZ Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,34*
€ 36,48*
6 Tage
147
€ 5,90*
ab € 27,74*
€ 37,08*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 28,09*
€ 37,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3001952061B0825002XL
ab € 26,44*
Ähnlich
DASSY
3001952061B0825003XL
ab € 26,26*
Ähnlich
DASSY
3001952061B082500L
ab € 26,46*
Ähnlich
DASSY
3001952061B082500M
ab € 26,34*
Ähnlich
DASSY
3001952061B082500S
ab € 26,28*
Ähnlich
DASSY
3001952061B082500XL
ab € 26,47*
Ähnlich
DASSY
3001952061B082500XS
ab € 26,41*
Ähnlich
DASSY
3001952061B0826002XL
ab € 26,24*
Ähnlich
DASSY
3001952061B0826003XL
ab € 26,30*
Ähnlich
DASSY
3001952061B082600L
ab € 26,33*
Ähnlich
DASSY
3001952061B082600M
ab € 26,37*
Ähnlich
DASSY
3001952061B082600S
ab € 26,27*
Ähnlich
DASSY
3001952061B082600XL
ab € 26,31*
Ähnlich
DASSY
3001952061B082600XS
ab € 26,30*
Ähnlich
DASSY
3001952061B0704002XL
ab € 26,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.