| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-322558 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729020921 |
| |
|
| | |
| KAZAN Zweifarbige Fleecejacke
Ausführung:- elastische Ärmelbündchen
- Reißverschluss und Kinnschutz
- 2 Schubtaschen mit Reißverschluss und Futter
- Antipilling
- Mikrofaser-Fleece
Material: - 100% Polyester
- Gewicht: 260 g/m²
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Pflegeanleitung: | waschbar bis 30°C | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Dassy | Form: | langarm | Gewicht: | 260 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 2XL | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,31* | € 32,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,32* | € 32,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,30* | € 32,89* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,66* | € 39,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,23* | € 40,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|