| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-322708 Herst.-Nr.: 3002474012B0612003XL EAN/GTIN: 5414729041568 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dassy Warnschutz Fleecejacke Kaluga
Ausführung:- Elastische Ärmelbündchen
- verstellbarer Bund mit elastischer Kordel
- Reißverschluss und Kinnschutz
- 2 Schubtaschen mit Reißverschluss und Futter
- Reflexstreifen von 50 mm Antipilling
- Mikrofaser-Fleece
- Zertifiziert EN471:2003 + A1:2007 - Klasse 3 - XS/S Klasse 2
Material: 100% Polyester Gewicht: 280 g/m² Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Pflegeanleitung: | waschbar bis 30°C | Internetfarbe: | orange | Gewicht: | 280 g/m² | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Hersteller: | Dassy | Farbe: | orange | Größe: | 3XL | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleecejacke orange xxxl, fleece jacke, fleece jacke xxxl, Dassy, Warnschutz, Kaluga, Gr., 3XL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 31,57* | € 44,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 33,03* | € 44,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 33,96* | € 45,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|