Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Warnschutz Fleecejacke Kaluga Gr. L orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Warnschutz Fleecejacke Kaluga Gr. L orange
Dassy Warnschutz Fleecejacke Kaluga Gr. L orange
Artikel-Nr.:
     5417B-322709
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414729041537
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Dassy Warnschutz Fleecejacke Kaluga

Ausführung:
  • Elastische Ärmelbündchen
  • verstellbarer Bund mit elastischer Kordel
  • Reißverschluss und Kinnschutz
  • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss und Futter
  • Reflexstreifen von 50 mm Antipilling
  • Mikrofaser-Fleece
  • Zertifiziert EN471:2003 + A1:2007 - Klasse 3 - XS/S Klasse 2
Material: 
100% Polyester
Gewicht: 280 g/m²

Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Weitere Informationen:
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
orange
Pflegeanleitung:
waschbar bis 30°C
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Hersteller:
Dassy
Farbe:
orange
Größe:
L
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, sicherheitsjacke orange, fleece jacke, Dassy-JACKE KALUGA PES12 (280 gr) ORANGE Gr. L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,59*
€ 41,35*
6 Tage
53
€ 5,90*
ab € 34,13*
€ 45,68*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,84*
€ 45,69*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3002474012B0660002XL
ab € 33,86*
Ähnlich
DASSY
3002474012B0660003XL
ab € 33,92*
Ähnlich
DASSY
3002474012B066000L
ab € 33,87*
Ähnlich
DASSY
3002474012B066000M
ab € 33,90*
Ähnlich
DASSY
3002474012B066000S
ab € 33,84*
Ähnlich
DASSY
3002474012B066000XL
ab € 33,83*
Ähnlich
DASSY
3002474012B066000XS
ab € 33,89*
Ähnlich
DASSY
3002474012B0612002XL
ab € 33,96*
Ähnlich
DASSY
3002474012B0612003XL
ab € 33,84*
Ähnlich
DASSY
3002474012B061200M
ab € 33,96*
Ähnlich
DASSY
3002474012B061200S
ab € 33,88*
Ähnlich
DASSY
3002474012B061200XL
ab € 33,87*
Ähnlich
DASSY
3002474012B061200XS
ab € 33,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.