Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Softshelljacke Tavira 280g/m² Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Softshelljacke Tavira 280g/m² Gr. L schwarz
Dassy Softshelljacke Tavira 280g/m² Gr. L schwarz
Dassy Softshelljacke Tavira 280g/m² Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-322921
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     3003044021B070400L
EAN/GTIN:
     5414729059082
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
TAVIRA Softshell-Jacke

Dreilagiger Stoff, der Schutz vor schlechter Witterung bietet. Die TAVIRA Softshell-Jacke steht für eine neue Generation von Outdoor-Bekleidung: noch flexiblere, atmungsaktivere und komfortablere Kleidung. Die Jacke bietet optimalen Schutz vor Kälte, Wind und Regen und folgt perfekt den Bewegungen des Körpers.

Dreilagiger Softshell-Stoff mit Fleece-Futter
Die Jacke ist sehr angenehm zu tragen und bietet zusätzlichen Schutz vor rauem Wetter. Sie bleiben warm, weil die Jacken für eine gleichbleibende Körpertemperatur sorgt und können komfortabel arbeiten dank des atmungsaktiven Materials, welches den Schweiß nach außen leitet bzw. abgibt.

  • Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verstellbarer Bund mit elastischer Kordel
  • Reißverschluss und Kinnschutz verlängert Rücken
  • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss
  • Tasche für Geldbeutel mit Reißverschluss
  • Handytasche
  • Innentaschen
  • abnehmbare Kapuze verstellbar mit elastischer Kordel
  • reflektierende Biese
  • dreilagige Softshell mit Fleece Futter
  • 2-fache Kappnähte
  • WR= 5000 mm - MVP= 5000g/m² /24h

Material: 100% Polyester
Gewicht: 280 g/m²


Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegeanleitung:
waschbar bis 30°C
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Dassy
Form:
langarm
Gewicht:
280 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, berufsjacke schwarz l, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke gr l, Dassy, Tavira, 280g/m², Gr., L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,93*
€ 65,34*
6 Tage
1144
€ 5,90*
ab € 50,60*
€ 65,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,92*
€ 67,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 79,89*
€ 5,00*
ab € 63,37*
€ 81,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3003044021B0825002XL
ab € 52,00*
Ähnlich
DASSY
3003044021B0825003XL
ab € 52,08*
Ähnlich
DASSY
3003044021B082500L
ab € 52,05*
Ähnlich
DASSY
3003044021B082500M
ab € 52,00*
Ähnlich
DASSY
3003044021B082500S
ab € 51,97*
Ähnlich
DASSY
3003044021B082500XL
ab € 52,05*
Ähnlich
DASSY
3003044021B082500XS
ab € 52,09*
Ähnlich
DASSY
3003044021B0604002XL
ab € 52,10*
Ähnlich
DASSY
3003044021B0604003XL
ab € 52,06*
Ähnlich
DASSY
3003044021B060400L
ab € 52,10*
Ähnlich
DASSY
3003044021B060400M
ab € 51,98*
Ähnlich
DASSY
3003044021B060400S
ab € 52,10*
Ähnlich
DASSY
3003044021B060400XL
ab € 52,02*
Ähnlich
DASSY
3003044021B060400XS
ab € 52,01*
Ähnlich
DASSY
3003044021B0704002XL
ab € 48,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.