Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grisport Sicherheitsstiefel Cortina S3 SRC Gr.39 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Grisport Sicherheitsstiefel Cortina S3 SRC Gr.39 schwarz
Grisport Sicherheitsstiefel Cortina S3 SRC Gr.39 schwarz
Grisport Sicherheitsstiefel Cortina S3 SRC Gr.39 schwarz
Grisport Sicherheitsstiefel Cortina S3 SRC Gr.39 schwarz
Grisport Sicherheitsstiefel Cortina S3 SRC Gr.39 schwarz
Grisport Sicherheitsstiefel Cortina S3 SRC Gr.39 schwarz
Grisport Sicherheitsstiefel Cortina S3 SRC Gr.39 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-323393
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Grisport Sicherheitsstiefel Cortina S3 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittssicherheit: Stahlzwischensohle
  • Obermaterial: Dakar-Leder
  • Futter: atmungsaktives Textilgewebe
  • Einlegesohle: textile Einlegesohle
  • Sohle: Gummi und PU
  • Metallfrei: nein
  • Weite: 11
  • Besonderheiten: hitzebeständig bis ca. 300° C, Support-System, Überkappe
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Kategorie:
Fußschutz
ASM:
geführt
Internetfarbe:
schwarz
Sohle:
Gummi + PU
ESD:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Leder
Ausführung:
Stiefel
Hersteller:
Grisport
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Weite:
11
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
39
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,58*
€ 95,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,62*
€ 88,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,25*
€ 85,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,86*
€ 73,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.