Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grisport Sicherheitshalbschuh Mugello 74653C S3 Gr. 41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Grisport Sicherheitshalbschuh Mugello 74653C S3 Gr. 41 schwarz
Grisport Sicherheitshalbschuh Mugello 74653C S3 Gr. 41 schwarz
Grisport Sicherheitshalbschuh Mugello 74653C S3 Gr. 41 schwarz
Grisport Sicherheitshalbschuh Mugello 74653C S3 Gr. 41 schwarz
Grisport Sicherheitshalbschuh Mugello 74653C S3 Gr. 41 schwarz
Grisport Sicherheitshalbschuh Mugello 74653C S3 Gr. 41 schwarz
Grisport Sicherheitshalbschuh Mugello 74653C S3 Gr. 41 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-323416
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439206714
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Grisport Sicherheitshalbschuh Mugello 74653C S3 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 
  • Material: Leder mit Textilgewebe
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittschutz: Kunststoffzwischensohle
  • Futter: atmungsakitves Textilgewebe
  • Sohle: Vibram®  TPU / PU
  • Weite: 11
  • Farbe: schwarz

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Kategorie:
Fußschutz
ASM:
geführt
Internetfarbe:
schwarz
Sohle:
Vibram Gummi + PU
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Material:
Leder / Textil
Hersteller:
Grisport
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
11
Größe:
41
Ausführung:
Halbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,52*
€ 100,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,30*
€ 99,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,86*
€ 96,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,55*
€ 93,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,43*
€ 76,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.