Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh Heiko 8034 W11 S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh Heiko 8034 W11 S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh Heiko 8034 W11 S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh Heiko 8034 W11 S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh Heiko 8034 W11 S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh Heiko 8034 W11 S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh Heiko 8034 W11 S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh Heiko 8034 W11 S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-323504
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8034 37
EAN/GTIN:
     4031783074823
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheits-Halbschuh EN ISO 20345 S3 SRC; Obermaterial aus glattem Rindleder mit Fersenstabilisator und reflektierenden Applikationen; klimaregulierendes Textilfutter; auswechselbare BAAK-Air Fußbetteinlage mit Dämpfungselementen und ganzflächiger Perforation; PU/PU; textiler Durchtrittschutz; Stahlkappe; Weite 11; Größen 37-48; Gewicht 590 g/St. Gr. 42
Weitere Informationen:
ASM:
geführt
ESD:
Nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Baak
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Leder
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Weite:
11
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
37
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 29,20*
€ 40,34*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 30,37*
€ 40,43*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,28*
€ 41,26*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 35,89*
€ 47,21*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 37,71*
€ 49,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,34*
€ 48,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paar
ab 4 Paar
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,37*
€ 43,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,57*
€ 41,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,50*
€ 39,87
pro Paar
ab 25 Paar
€ 33,29*
€ 39,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,43*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,32*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,25*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,32*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,34*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,30*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,28*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,36*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,55*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,38*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.