| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-323669 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729029917 |
| |
|
| | |
| Miami Bundhose mit Kniepolstertaschen- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltasche rechts mit Werkzeug und Stiftefächern
- Zollstocktasche
- Handytasche
- extra Tasche für Geldbeutel
- verstellbare Cordura Kniepolstertaschen
- verstellbare Rückenelastik
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5 cm)
Hinweis: Der Zusatz Minus bzw. Plus bei den Größen steht für Kurz- bzw. Langgrößen! Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C, Trockner geeinget Stufe 1, bügeln auf Stufe 1, nicht chloren, schonende Reinigung mögich | ASM: | geführt | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Dassy | Form: | lang | Gewicht: | 245 g/m² | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewebe: | leicht | Farbe: | zementgrau | Größe: | 44 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,30* | € 32,91* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,39* | € 33,20* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,02* | € 39,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|