| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-324531 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729057507 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Der ideale Begleiter für deine Füße. Die Dassy Pluto Coolmax Socken kannst du zu jeder Jahreszeit, bei allen Aktivitäten und in allen geschlossenen Schuhen tragen. Durch den Rippstrick an Spann- und Fußgewölbe ist ein besonders guter Tragekomfort garantiert. Der Ventilationskanal und der Coolmax-Stoff leiten die Feuchtigkeit ab und sorgen für eine konstant trockene Haut an den Füßen. Somit wirst du den ganzen Tag über ein angenehmes Wohlempfinden ohne Schweißfüße haben. Zusätzlich haben diese Socken antibakterielle Eigenschaften und verhindern dadurch unangenehme Gerüche.
Produktdetail: - Verstärkung an Ferse, Achillessehne und Zehen für Extra-Schutz
- Rippstrick an Spann und Fußgewölbe für besonders gute Passform
- idealer Feuchtigkeitsabtransport durch Ventilationskanal und Coolmax - Faser
- Antibakterielle Eigenschaften durch Lycra Anteil
- waschbar bei 30° C
- unisex
Farbe und Material:
- Farbe: schwarz/anthrazitgrau
- Material: 40,7% Coolmax, 40,7% Baumwolle, 17,3% Nylon, 1,3% Lycra
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Pflegeanleitung: | waschbar bis 30°C / nicht bügeln / nicht im Trockner trocknen / nicht chemisch reinigen | Hersteller: | Dassy | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | Coolmax Fasern | Ausführung: | Accessoires | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | 36-39 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,18* | € 9,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,65* | € 9,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,94* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|