Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-324778 Herst.-Nr.: 4008297125808 EAN/GTIN: 4008297125808 |
| |
|
| | |
| CEE-Kupplung 32 A, 5-polig • Kupplungssteckdose 400 Volt, 3 Ph+N+PE • Klappdeckel, selbstschließend Die Buchsenklemmen sind für folgende maximale Leitungsquerschnitte ausgelegt: Nennstrom Leitungsquerschnitt: 32 A flexibel 6 mm² starr (ein- und mehrdrähtig) 10 mm² Weitere Informationen: | | Schutzart IP: | IP 44 | Spannung: | 380 | Farbe: | rot | Ausführung: | CEE-Kupplung | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Hersteller: | REV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Kupplung 32 A/380 V |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,70* | € 4,99* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,70* | € 5,46* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,77* | € 5,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,81* | € 5,61* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,57* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|