Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. 2XL wine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. 2XL wine
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. 2XL wine
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. 2XL wine
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. 2XL wine
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. 2XL wine
Artikel-Nr.:
     5417B-324833
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901333339
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070

Ausführung:
  • sehr feine Piqué-Qualität 
  • Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen 
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen 
  • Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton  
  • 3 Knöpfe
Material: 
100% Baumwolle, 195 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Gewicht:
190 g/m²
Form:
kurzarm
Hersteller:
James & Nicholson
Warengruppe:
Polo
Marke:
James & Nicholson
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
wi
Naht:
Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN070
Farbwerte CMYK:
C:0/M:100/Y:60/K: 55
Beschreibung:
"Sehr feine Piqué-Qualität Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen und Armbündchen Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton "
Farbewerte Pantone:
195C
Zusatz:
Baumwolle Kurzarm Seitenschlitze Pol
Features:
"Baumwolle Kurzarm Seitenschlitze Polokragen"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
wine
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt rot, Daiber-JN 070-2XL-CLASSIC POLO WINE/WEINROT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.