Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL royal
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL royal
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL royal
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL royal
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL royal
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL royal
Artikel-Nr.:
     5417B-325028
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901338358
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
James & Nicholson Poloshirt Damen JN071

Ausführung:
  • sehr feine Piqué-Qualität
  • sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen
  • gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton
  • 3 Knöpfe 
Material:
100% Baumwolle, 195 g/m²

Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Hersteller:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Gewicht:
195 g/m²
Pflegetext Bügeln:
Nicht bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
ry
Naht:
Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN071
Farbwerte CMYK:
C:100/M:68/Y:0/K:12
Beschreibung:
"Sehr feine Piqué-Qualität Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen und Armbündchen Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton "
Farbewerte Pantone:
287C
Zusatz:
Baumwolle Kurzarm Lady Seitenschlitz
Features:
"Baumwolle Kurzarm Lady Seitenschlitze tailliert Polokragen"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Polo
Marke:
James & Nicholson
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
royal
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hellblau, damen polo, DAIBER-JN 071-XL-CLASSIC DAMEN POLO ROYAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.