Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grisport Sicherheitshalbschuh Imola 74661C S3 SRC Gr. 41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Grisport Sicherheitshalbschuh Imola 74661C S3 SRC Gr. 41 schwarz
Grisport Sicherheitshalbschuh Imola 74661C S3 SRC Gr. 41 schwarz
Grisport Sicherheitshalbschuh Imola 74661C S3 SRC Gr. 41 schwarz
Grisport Sicherheitshalbschuh Imola 74661C S3 SRC Gr. 41 schwarz
Grisport Sicherheitshalbschuh Imola 74661C S3 SRC Gr. 41 schwarz
Grisport Sicherheitshalbschuh Imola 74661C S3 SRC Gr. 41 schwarz
Grisport Sicherheitshalbschuh Imola 74661C S3 SRC Gr. 41 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-325574
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     4332163282822
EAN/GTIN:
     4332163282822
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Grisport Sicherheitsschuh Imola 74661C S3 SRC für Damen und Herren

Sicher und komfortabel durch den Arbeitsalltag.

Der Halbschuh Imola von Grisport ist der ideale Arbeitsbegleiter. Bekannt aus dem Bergsport ist die abriebfeste Vibram®-Gummisohle wodurch das griffige Profil für einen guten Grip bei jedem Untergrund sorgt. Gemäß der EN ISO 20345 und der Sicherheitsklasse S3 SRC bietet der Schuh eine gute Beständigkeit gegenüber Öle, Säuren und Kraftstoffen und sind antistatisch. Durch das originale BOA-Verschlusssystem ist der Arbeitsschuh sicher, komfortabel und passgenau ohne Druckstellen auf jeden Fuß anzupassen. Das Obermaterial der Outdoor-Sicherheitshalbschuhe ist aus wasserabweisendem Leder gefertigt und mit einem atmungsaktiven Textilgewebe ausgestattet, daher wird ein angenehmer Tragekomfort gewährleistet.

Diesen perfekten Begleiter kannst du bequem und sicher online bei uns kaufen.

Weitere Besonderheiten:
- Reflektierende Biese
- BOA Lacing System
- Schutzkappe aus Stahl
- Weite: 11
- Durchtrittsicherheit durch Kunststoffzwischensohle

Material:
Obermaterial: Leder und atmungsaktives Textilgewebe
Futter und Einlegesohle: atmungsaktives Textilgewebe, Vibram® TPU/PU

Anwendungsgebiet:
Innenbereich, Lager, Hallen, Industrie

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit

Weitere Informationen:
Form:
A
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Eigenname Laufsohle:
VIBRAM®
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Besonderheit Innenmaterial:
feuchtigkeitsabsorbierend
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material Schaft:
Leder
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
schwarz
Größenspiegel:
39-46
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Drehverschluss (BOA®)
Kategorie:
Fußschutz
ASM:
geführt
Internetfarbe:
schwarz
Sohle:
Vibram Gummi + PU
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Leder / Textil
Ausführung:
Halbschuh
Hersteller:
Grisport
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Weite:
11
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,90*
€ 87,92*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,34*
€ 88,43*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 76,21*
€ 91,78*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 75,73*
€ 91,92*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 78,53*
€ 94,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,92*
€ 104,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,00*
€ 99,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,86*
€ 93,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,90*
€ 84,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.