Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caravan-Kupplung 16 A/220 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Caravan-Kupplung 16 A/220 V
Caravan-Kupplung 16 A/220 V
Caravan-Kupplung 16 A/220 V
Artikel-Nr.:
     5417B-327965
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297125655
EAN/GTIN:
     4008297125655
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Caravan-Kupplung 16 A, 3-polig • Kupplungssteckdose, 250 Volt, 1 Ph+N+PE mit Klappdeckel, selbstschließend • Passend für Wohnwagen, Boote, Industrie und Handwerk
Weitere Informationen:
Spannung:
220
Farbe:
blau
Ausführung:
CEE-Kupplung
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Schutzart IP:
IP 44
Hersteller:
REV
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, anhänger steckverbindung, cee-kupplung ip44, Caravan-Kupplung 16 A/220 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
20
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,21*
1
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,91*
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,92*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 5,98*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.