Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasternadel 20 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflasternadel 20 x 1200 mm
Pflasternadel 20 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-328116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250384702069
EAN/GTIN:
     4250384702069
Suchbegriffe:
Pflasternadel
Schnurpfahl
pflasternadel
Schnureisen • Mit angeschmiedeter Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Durchmesser:
20
Breite:
20
Farbe:
silber
Grundpreis:
Nein
Ausführung:
Pflasternadel
Inhalt ca.:
10,0 kg
Schlauchanschluss:
1" IG
Motorleistung:
1100 W
max. Wassertemperatur:
35 °C
Gewicht:
13 kg
Länge:
1200 mm
max. Ansaughöhe:
8 m
max. Fördermenge:
4600 l/h
max. Förderhöhe:
45 m
Kabellänge:
1,2 m
Hersteller:
Schake
Weitere Suchbegriffe: Pflasternadel 20x1200mm Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
220
10
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,05*
2 Tage
220
10
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,60*
2 Tage
220
10
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 7,82*
11 Tage
260
10
€ 35,99*
ab € 6,13*
€ 7,83*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 14,95*
€ 18,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 182,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.