Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE-Kupplung 125A 5p 6h IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE CEE-Kupplung 125A 5p 6h IP67
PCE CEE-Kupplung 125A 5p 6h IP67
PCE CEE-Kupplung 125A 5p 6h IP67
Artikel-Nr.:
     5417B-328123
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9003399020599
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 400v
cee kupplungsdose
CEE-Kupplung • 5-polig • Geringe Steck- und Ziehkräfte • Verringerung des elektrischen Widerstandes • Selbstreinigend • Optimale Kontaktierung (mind. 10 Kontaktpunkte) • Besondere Schlagzähigkeit • Großer Anschlussraum Installationshinweis gemäß § 13 NAV: Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem Stecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte st vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem in das Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen vorzunehmen, das Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Schutzart IP:
IP 67
Bemessungsstrom:
125
Polzahl:
5
Hersteller:
PCE
Spannung:
400
Ausführung:
CEE-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: CEE-Kupplung 125 5p 6h, IP 67 PCE
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 9,70*
ab € 64,18*
€ 78,94*
€ 5,00*
ab € 65,72*
€ 80,41*
6 Tage
11
€ 4,79*
ab € 66,49*
€ 81,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,78*
€ 82,30*
Frei Haus
ab € 67,30*
€ 82,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.