Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel rot Gr. 5 mit Stiel Import


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel rot Gr. 5 mit Stiel Import
Frankfurter Schaufel rot Gr. 5 mit Stiel Import
Artikel-Nr.:
     5417B-328169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163902164
EAN/GTIN:
     4332163902164
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
Frankfurter Schaufel, Import • Rot pulverbeschichtet, gehärtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Stiel:
Ja
Mit Stiel:
Ja
Größe:
5
Blattbreite:
300 mm
Blattlänge:
270 mm
Ausführung:
Frankfurter Schaufel
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel, Frankfurter Schaufel rot Gr. 5 mit Stiel Import
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
76
€ 35,99*
ab € 11,05*
€ 15,67*
€ 9,80*
ab € 11,72*
€ 16,60*
€ 9,80*
ab € 11,72*
€ 16,60*
€ 5,95*
ab € 13,87*
€ 19,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,74*
€ 56,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.