Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschloss-Zurrgurt 25mm 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschloss-Zurrgurt 25mm 2m
Klemmschloss-Zurrgurt 25mm 2m
Artikel-Nr.:
     5417B-329063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163884095
EAN/GTIN:
     4332163884095
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Klemmschloss-Zurrgurt, einteilig • DIN EN 12195-2
Weitere Informationen:
Zulässige Zugkraft direkt:
450
Ratschentyp:
Klemmschloss
Hakentyp:
ohne
Anzahl der Teile:
1
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Zugkraft:
400 Dekanewton
Farbe:
rot
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Zurrgurtlänge:
2 m
Farbe Gurte:
rot
1-teilig:
ja
Norm:
12195-2
zul. Zugkraft (LC):
450/400 daN
Gurtbreite:
25 mm
Gurtlänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt 2m 25mm klemmschloss, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, Klemmschlosszurrgurt 25 mm 2 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1046
20
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,95*
3 Tage
1046
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,99*
6 Tage
1046
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 3,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.