Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 6-2Q 346x273x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkasten EK 6-2Q 346x273x80
Einsatzkasten EK 6-2Q 346x273x80
Einsatzkasten EK 6-2Q 346x273x80
Einsatzkasten EK 6-2Q 346x273x80
Artikel-Nr.:
     5417B-329073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163050124
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten
Einsatzkästen für Transportbehälter Typ TK, VTK und DTK - Material PP - Farbe anthrazit - Passend für TK 600, VTK 600 und DTK 600 - Leichte Entnahme der Behälter - Stapelbar - Griffbereich angeschrägt - Rippenboden - Unterteilbar mit Trennwand - Staubdeckel glasklar - Etiketten zum Aufkleben auf Kasten und Trennwand
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Maße außen (L x B x H):
346 x 273 x 80 mm
Typ:
EK 6-2Q
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
Breite:
273 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
346 mm
Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten EK 6-2Q 346x273x80
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 14,85*
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 9,62*
€ 14,96*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.