Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler Mega mit 4 Halteklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     5417B-329146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4040136802518
EAN/GTIN:
     4040136802518
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Großvolumen-Wertstoffsammler Mega, stationär • Material: stabil geschweißte Stahlrohrkonstruktion aus 4-kant-Rohr • Pulverbeschichtet in DB703 Anthrazit-Eisenglimmer • Ergonomisch heruntergezogener Einwurf: inklusive 4 Klemmen zur Befestigung der Säcke • Zum Sammeln von Verpackungsabfällen • Passend für Säcke ab 2900 mm Umfang Lieferung: 1Montagematerial, 4 Klemmen, 1 1000-l-Kunststoff-Wertstoffsack. Hinweis: Zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Garantie:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Mit Rollensatz:
optional
Mit Halteklammern für Wertstoffsäcke:
Ja
Farbe:
anthrazit
Gestell steckbar:
Ja
Einwurf-Öffnung innen Tiefe:
660 mm
Einwurf-Öffnung innen Breite:
660 mm
Ausführung für:
1000 l
Tüv/GS geprüft:
Nein
Passend für:
Säcke ab 2900 mm Umfang
Deckel:
Nein
passend zu:
Säcke ab 290 cm Umfang
Einwurföffnung:
67 x 67 cm
Höhe:
950 / 1230 mm
Ausführung:
stationär
Material:
Metall
Tiefe:
695 mm
Breite:
730 mm
Fassungsvermögen:
1000 l
Füllvolumen:
1000 l
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,96*
€ 155,09*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,65*
€ 167,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,46*
€ 171,56*
28 Tage
16
Frei Haus
ab € 145,36*
€ 177,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 173,78*
€ 249,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,49*
€ 296,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
99095
ab € 24,96*
Zubehör
Metallwerke Renner
8220-00
ab € 35,49*
Zubehör
Metallwerke Renner
8220-50
ab € 118,01*
Zubehör
k.A.
4332163259305
ab € 11,82*
Zubehör
k.A.
165578
ab € 51,74*
Zubehör
Metallwerke Renner
8120-00
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.