Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Doppelhaken B20xT25xH60xD6 mm, für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bott Doppelhaken B20xT25xH60xD6 mm, für Lochplatten
Bott Doppelhaken B20xT25xH60xD6 mm, für Lochplatten
Bott Doppelhaken B20xT25xH60xD6 mm, für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-329203
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002160862
EAN/GTIN:
     4025002160862
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Doppelhaken, mit breiter Grundplatte • Breite Grundplatte mit senkrechtem Hakenende
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Min. Hakenabstand:
32
Hakendurchmesser:
6
Durchmesser Haken:
6 mm
Abstand Haken:
32 mm
Hersteller:
Bott
Tiefe:
25 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lochplatte, PL-Doppelhaken L 25 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
445
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 2,83*
9 Tage
378
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,36*
€ 2,95*
1 Tag
445
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 2,97*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,08*
6 Tage
450
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.