Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Kunststoff-Umreifungsset 4 komplett 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Umreifungsset 4 komplett 13mm
PP-Umreifungsset 4 komplett 13mm
Artikel-Nr.:
     5417B-329406
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198175200
EAN/GTIN:
     4030198175200
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
PP-Kunststoffband-Umreifungs-Set, 13 oder 16 mm, mit Abrollwagen • Geeignet für PP-Kunststoffband mit 406er-Kern Lieferung: Einteiliges Spann- und Verschlussgerät. Verschlusshülsen: 2000 Stück. PP-Kunststoffband: Großrolle. Fahrbarer Abroller.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Rollenlänge:
3000
Grundpreis:
Nein
Bandlänge:
3000
Ausführung:
Satz
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 339,89*
€ 391,16*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 381,27*
€ 438,72*
7 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 386,57*
€ 442,27*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 371,99*
€ 442,98*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 397,95*
€ 460,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,26*
€ 547,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,43*
€ 524,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,66*
€ 519,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,80*
€ 475,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,95*
€ 473,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 114,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 53,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.