Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild Alu B520xH110 mm, Mitarbeiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parkplatzschild Alu B520xH110 mm, Mitarbeiter
Parkplatzschild Alu B520xH110 mm, Mitarbeiter
Parkplatzschild Alu B520xH110 mm, Mitarbeiter
Artikel-Nr.:
     5417B-329461
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589016416
EAN/GTIN:
     4044589016416
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzschild, quer • Material: Aluminium, geprägt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Kategorie:
O = Parkplatzzeichen
(B x H):
520x110 mm
Größe (B x H):
520x110 mm
Hersteller:
SafetyMarking
Breite:
520 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
Mitarbeiter
Stärke:
2 mm
Länge:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, Parkplatzschild Mitarb. Aluminium geprägt
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 10,77*
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 11,16*
1
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 11,16*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 8,04*
€ 11,53*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5539
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.