Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 160 mm, Tragkr. 135 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 160 mm, Tragkr. 135 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 160 mm, Tragkr. 135 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-329959
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885012892
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 160mm elastik
Transportrolle L410.B46.160, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75/80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 160 mm, Tragkraft: 135 kg
Weitere Informationen:
Länge:
138
Durchmesser:
160
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlblech
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
schwarz
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Tragkraft:
135 kg
Bauhöhe:
195 mm
Plattengröße:
135x110 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Gewicht:
1700 g
Tragfähigkeit:
135 kg
Radbreite:
40 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, BS-Bockrolle-Platte-160-grau-
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 22,85*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 17,33*
€ 22,92*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 18,14*
€ 23,99*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 18,93*
€ 25,17*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 19,35*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.